Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Altura total4.0300 pulg.
- Longitud total4.9100 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricante05702659
- MaterialSM Thermo Plastic
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga estática radial2,540.00
- Tipo de unidadMontaje lateral