Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total4.0300 pulg.
- Longitud total4.9100 pulg.
- Ancho general1.6890 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricante05702709
- MaterialUNIDADES DE TOMA 1-7/16"SS THERMOPLSTC
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga estática radial3,462.00