Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/16 pulg.
- Longitud3/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.