Especificaciones
Dimensiones
- Altura21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
- Anchura a través de planos1-1/8 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNC
- Recubrimiento de acabadoTransparente de cadmio - Enchapado
- GradoGrado C
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.