Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3850 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.6800 pulg.
- Espesor máximo0.1660 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3770 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0940 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.