Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5120 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.8690 pulg.
- Espesor máximo0.1560 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5020 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.6830in
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.