Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo0.5740 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.9650 pulg.
- Espesor máximo0.1560 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5640 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.6830in
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.1410 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
DIVISIÓN DE CALOR DE 05724851 05724851 9/16"
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.