Motion
05724877
Arandela de bloqueo dividida - 0.7530 in de D.I., 1.2650 in de D.E., 0.1880 in de grosor, material de acero, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11728592
No. Fabricante 05724877
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.7530 in de D.I., 1.2650 in de D.E., 0.1880 in de grosor, material de acero, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11728592
No. Fabricante 05724877

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.7660 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.2650 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1400 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.7530 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.5860in
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    0.1880 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
TRATAMIENTO DE CALOR GR 8 Z DE 05724877 05724877 3/4"
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good