Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.8940 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.4590 pulg.
- Espesor máximo0.2190 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.8780 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.2190 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
TRATAMIENTO DE CALOR GR 8 Z DE 05724885 05724885 7/8"
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.