Motion
05724893
Arandela de bloqueo dividida - 1.0030 in de D.I., 1.6560 in de D.E., 0.2500 in de grosor, material de acero, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11728594
No. Fabricante 05724893
Precio1.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.0030 in de D.I., 1.6560 in de D.E., 0.2500 in de grosor, material de acero, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11728594
No. Fabricante 05724893

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.0240 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.6560 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1350 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.0030 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS35338
  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
CALOR DE 05724893 05724893 1" DIVIDIDO LO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"