Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Longitud del cepillo2-23/64 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/16-24
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Tipo de conectorAcoplamiento roscado
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de rosca del mangoMujer
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.