Motion
05744925
Cepillo para tubo de acero helicoidal de 5/8" de diámetro - Doble espiral, 0.012" de diámetro de filamento, 2-23/64" de longitud del cepillo, 4" OAL, 5/16-18 Mango hembra
Artículo MI #11728598
No. Fabricante 05744925
Precio19.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tubo de acero helicoidal de 5/8" de diámetro - Doble espiral, 0.012" de diámetro de filamento, 2-23/64" de longitud del cepillo, 4" OAL, 5/16-18 Mango hembra
Artículo MI #11728598
No. Fabricante 05744925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-23/64 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    25/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Mujer
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
05744925 05744925 5/8 X 5/16-18 .012W TU
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo