Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Longitud del cepillo2-23/64 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/16-24
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Tipo de conectorAcoplamiento roscado
- Material de llenadoLatón
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de rosca del mangoMujer
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
Descripción del fabricante
05744958 05744958 3/8 X 3/16-24 .008W TU
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.