Motion
05744974
3/4" Diam Helical Brass Tube Brush - Double Spiral, 0.012" Filament Diam, 2-23/64" Brush Length, 4" OAL, 5/16-18 Male Shank
Artículo MI #11728601
No. Fabricante 05744974
Precio27.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam Helical Brass Tube Brush - Double Spiral, 0.012" Filament Diam, 2-23/64" Brush Length, 4" OAL, 5/16-18 Male Shank
Artículo MI #11728601
No. Fabricante 05744974

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-23/64 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre
  • Tipo de espiral
    Doble espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
05744974 05744974 3/4X 5/16-18 .012W TUBO
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"