Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3/4 pulg.
- Longitud del cepillo2-23/64 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-18
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de cepilloHelical
- Tipo de conectorAcoplamiento roscado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- GradoSuperfino
- Número de grano600
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de rosca del mangoHombre
- Tipo de espiralDoble espiral
Descripción general
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
- Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.