Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
Detalles
- Forma de la sección transversal de la cuchillaTriángulo
- Material de la hojaAcero de alta velocidad
- Orientación de la cuchillaBidireccional
- Código PSC5110
- Hoja reversibleSí
- Aplicación en superficieAgujero transversal
- Rotación o rascadorRaspador
Descripción general
Descripción del fabricante
05750450 05750450 45 ° HOJA PARA SCRA
- Una hoja rascadora no gira y tiene una base fija
- Pueden eliminar materiales más pesados y no son extraíbles.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.