Motion
05750906
Hoja de raspador de desbarbado de acero bidireccional de alta velocidad; sección transversal de hoja triangular; para uso en superficies con orificios transversales; reversible; ajustable
Artículo MI #11728610
No. Fabricante 05750906
Precio22.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de raspador de desbarbado de acero bidireccional de alta velocidad; sección transversal de hoja triangular; para uso en superficies con orificios transversales; reversible; ajustable
Artículo MI #11728610
No. Fabricante 05750906

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.

Detalles

  • Forma de la sección transversal de la cuchilla
    Triángulo
  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Orientación de la cuchilla
    Bidireccional
  • Código PSC
    5110
  • Hoja reversible
  • Aplicación en superficie
    Agujero transversal
  • Rotación o rascador
    Raspador

Descripción general

Descripción del fabricante
05750906 05750906 90 ° HOJA PARA SCRA
  • Una hoja rascadora no gira y tiene una base fija
  • Pueden eliminar materiales más pesados y no son extraíbles.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo