Especificaciones
Dimensiones
- Altura máxima de sujeción2-1/16 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Dedo del pie al centro del poste2-5/16 pulg.
- Ancho1-5/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
Descripción general
- El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.