Motion
05844196
Juego de herramientas de desbarbado manual de acero;Hoja de acero, Longitud de la hoja 10", 16-1/2" OAL
Artículo MI #11728644
No. Fabricante 05844196
Precio16.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas de desbarbado manual de acero;Hoja de acero, Longitud de la hoja 10", 16-1/2" OAL
Artículo MI #11728644
No. Fabricante 05844196

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Bisel
    No
  • Forma de sección transversal
    Rectángulo
  • Material del mango
    Madera
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
MACHI GENERAL PLANO DE 05844196 05844196 10"
  • El acero es un material de uso común como alternativa económica para trabajos a corto plazo y su capacidad de alterarse para una tarea específica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"