Motion
05865076
7 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1-1/4" - Grado medio, Reforzada, 8,732 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #11728663
No. Fabricante 05865076
Precio12.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1-1/4" - Grado medio, Reforzada, 8,732 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #11728663
No. Fabricante 05865076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/32 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8,732
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
05865076 05865076 7X1/32X1 1/4 USA REINF
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo