Motion
05865092
7 x 1/16, 1-1/4" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Tosca, reforzada, 8,732 RPM máx., usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #11728665
No. Fabricante 05865092
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 x 1/16, 1-1/4" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Tosca, reforzada, 8,732 RPM máx., usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #11728665
No. Fabricante 05865092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8,732
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
05865092 05865092 7X1/16X1 1/4 USA REINF
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo