Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- GradoMuy grueso
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8,732
- Tipo de refuerzoReforzado
- Compensación de herramientasSierras circulares
- Dureza de la ruedaR
- Clasificación de dureza de la ruedaDuro
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.