Motion
05865407
14 x 1/8, 1" del orificio 36 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Muy gruesa, reforzada, 4,365 RPM máx., usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #11728667
No. Fabricante 05865407
Precio38.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14 x 1/8, 1" del orificio 36 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Muy gruesa, reforzada, 4,365 RPM máx., usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #11728667
No. Fabricante 05865407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4,365
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    R
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
05865407 05865407 14 X 1/8 X 1 REINF USA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo