Motion
05866710
Válvula de bola - 1 vía, puerto de 1/2 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #11728674
No. Fabricante 05866710
Precio33.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 1 vía, puerto de 1/2 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #11728674
No. Fabricante 05866710

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Dirección del flujo
    1 vía
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de conexión de puerto
    FNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Estándar
  • Estilo
    En línea - Flujo unidireccional
  • Tipo
    Estándar
  • Calificación WOG
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
05866710 05866710 1/2" FEM CON HNDL 1PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"