Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Dirección del flujo1 vía
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadEstándar
- EstiloEn línea - Flujo unidireccional
- TipoEstándar
- Calificación WOG400 psi