Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadEstándar
- EstiloEn línea - Flujo unidireccional
- TipoEstándar
- Calificación WOG400 psi