Motion
05896006
Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 600
Artículo MI #11728690
No. Fabricante 05896006
Precio1.20 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de lijado - Material de carburo de silicio, 11.0000 in de largo, 9.0000 in de ancho, grano 600
Artículo MI #11728690
No. Fabricante 05896006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.20 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Húmedo/seco
  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    600
  • Resistente a la carga
    No
  • Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
05896006 05896006 9X11" 600G Aleta húmeda/seca
  • Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo