Motion
06021109
Clavija de acero aleado estándar de grado 8 con diámetro de 3/32" x longitud de pasador de 1" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 1,800 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11728868
No. Fabricante 06021109
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de acero aleado estándar de grado 8 con diámetro de 3/32" x longitud de pasador de 1" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 1,800 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11728868
No. Fabricante 06021109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    1800.00
  • Diámetro del pasador
    3/32 pulg.
  • Longitud del pasador
    1 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Grado
    Grado 8
  • Dureza
    C 50-58
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06021109 06021109 3/32 X 1 PULG. DOWEL PI
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo