Especificaciones
Dimensions
- Fuerza de ruptura3200.00
- Diámetro del pasador1/8 pulg.
- Longitud del pasador1-3/4 pulg.
Details
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- Tipo de extremo1 biselado y 1 redondeado
- Sujetador estándarASME B18.8.2
- GradoGrado 8
- DurezaC 50-58
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosDesmontaje estándar
Descripción general
Descripción del fabricante
06022172 06022172 1/8X1-3/4 +.0002 ALEACIÓN
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.