Motion
06029409
Clavija Dowel estándar de acero aleado grado 8 , longitud de clavija de 5/8" de diámetro x 4" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 79,800 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11728950
No. Fabricante 06029409
Precio18.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel estándar de acero aleado grado 8 , longitud de clavija de 5/8" de diámetro x 4" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 79,800 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11728950
No. Fabricante 06029409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    79800.00
  • Diámetro del pasador
    5/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Grado
    Grado 8
  • Dureza
    C 50-58
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06029409 06029409 5/8X4" +.0002 ALEACIÓN HACER
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo