Motion
06029623
Clavija Dowel estándar de acero aleado grado 8 , longitud de clavija de 3/4" de diámetro x 3" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 114,000 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11728955
No. Fabricante 06029623
Price$13.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel estándar de acero aleado grado 8 , longitud de clavija de 3/4" de diámetro x 3" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 114,000 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11728955
No. Fabricante 06029623

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Fuerza de ruptura
    114000.00
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    3 pulg.

Details

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Grado
    Grado 8
  • Dureza
    C 50-58
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06029623 06029623 3/4X3" +.0002 ALEACIÓN HACER
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo