Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura156000.00
- Diámetro del pasador7/8 pulg.
- Longitud del pasador3 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- Tipo de extremo1 biselado y 1 redondeado
- Sujetador estándarASME B18.8.2
- GradoGrado 8
- DurezaC 50-58
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosDesmontaje estándar
Descripción general
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.