Motion
06056709
Varilla roscada - Material de acero de aleación, Derecho, 1/4-20 in Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11728984
No. Fabricante 06056709
Price$32.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla roscada - Material de acero de aleación, Derecho, 1/4-20 in Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11728984
No. Fabricante 06056709

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$32.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificación del material
    B7
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
06056709 06056709 1/4-20 B-7 BAJA DE 3 PIES
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo