Especificaciones
Dimensions
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud3 pies
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Details
- Detalles adicionalesEste producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero de aleación
- Especificación del materialB7
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
- Tipo de roscaUNC
- TipoVarilla roscada de uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
06056725 06056725 5/16-18 3 FT. DE ALEACIÓN ST.
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.