Motion
06314751
Rango 50 a 75mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal, Preciso hasta 0.005mm
Artículo MI #11729907
No. Fabricante 06314751
Precio46.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 50 a 75mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal, Preciso hasta 0.005mm
Artículo MI #11729907
No. Fabricante 06314751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    75.00 mm
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    50.00 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06314751 06314751 50-75MM ESMALTE MARCO M
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"