Motion
06314777
Rango 75 a 100mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal, Preciso hasta 0.005mm
Artículo MI #11729909
No. Fabricante 06314777
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 75 a 100mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal, Preciso hasta 0.005mm
Artículo MI #11729909
No. Fabricante 06314777
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    100.00 mm
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    75.00 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06314777 06314777 75-100MM MONTURA ESMALTADA
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good