Motion
06314819
Rango 125 a 150mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal, Preciso hasta 0.006mm
Artículo MI #11729913
No. Fabricante 06314819
Precio69.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 125 a 150mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal, Preciso hasta 0.006mm
Artículo MI #11729913
No. Fabricante 06314819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0060 mm
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    150.00 mm
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    125.00 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06314819 06314819 125-150MM MONTURA ESMALTADA
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo