Motion
06314850
Rango 0 a 100mm , Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 4 piezas - Graduación 0.01mm , Precisión 0.005mm , Detención de trinquete con dedal, Cara de acero
Artículo MI #11729917
No. Fabricante 06314850
Precio177.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 100mm , Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 4 piezas - Graduación 0.01mm , Precisión 0.005mm , Detención de trinquete con dedal, Cara de acero
Artículo MI #11729917
No. Fabricante 06314850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio177.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0050 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Esmalte
  • Medición máxima
    100.00 mm
  • Rango de medición
    De 0 a 100 mm
  • Medición del material facial
    Acero
  • Número de piezas
    4
  • Husillo giratorio
    No
  • Estándares incluidos
    25.00, 50.00, 75.00 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06314850 06314850 0-100MM SET ENAMEL FRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"