Motion
06349054
8 Piece, 3-1/2 Inch Long x 5/32 Inch Thick, Steel Thin Parallel Set 1/2 to 7/8 Inch High, 55-60 RC Hardness
Artículo MI #11730060
No. Fabricante 06349054
Precio24.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Piece, 3-1/2 Inch Long x 5/32 Inch Thick, Steel Thin Parallel Set 1/2 to 7/8 Inch High, 55-60 RC Hardness
Artículo MI #11730060
No. Fabricante 06349054

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg., 5/8 pulg., 3/4 pulg., 7/8 pulg.
  • Incrementos de altura
    1/8 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Altura máxima
    7/8 pulg.
  • Altura mínima
    1/2 pulg.
  • Paralelismo
    0.0001 pulg.
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Dureza
    55-60 Rockwell C
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    8
  • Vendido como
    (4) Pares emparejados

Descripción general

Descripción del fabricante
06349054 06349054 1/2-7/8"X5/32"X3-1/2 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo