Motion
06368153
Rango de 0 a 10 pulgadas, Acero, Calibre de profundidad de esfera blanca; Graduación de 0.001 pulgadas, Precisión de 0.001 pulgadas, Recorrido de 1/2 pulgadas, Longitud de medición base de 3-1/8 pulgadas
Artículo MI #11730077
No. Fabricante 06368153
Precio217.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 10 pulgadas, Acero, Calibre de profundidad de esfera blanca; Graduación de 0.001 pulgadas, Precisión de 0.001 pulgadas, Recorrido de 1/2 pulgadas, Longitud de medición base de 3-1/8 pulgadas
Artículo MI #11730077
No. Fabricante 06368153

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio217.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    3.1250 pulg.
  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Viaje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Incluye gancho
    No
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    10 pulg.
  • Varillas de medición incluidas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
06368153 06368153 .001" GRAD, MÓDULO DE 0-10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno