Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Cuadrado por pulgada0.0003 pulg.
- Tamaño del orificio roscado3/8-16 pulg.
Detalles
- Información adicionalTrabajo de diseño, puesta a tierra de precisión
- Dureza56-60 HRC
- MaterialAcero endurecido
- Número de orificios roscados5
- Número de orificios sin rosca18
- Tolerancia generalDe 0.0001 a 0.0007 pulg.
- Vendido comoPar a juego
- Tipo2-3-4 Bloque