Motion
06378186
0.0003 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, Bloque de Configuración de 1-2-3 Bloques 0.0001 a 0.0007 Pulgadas Tolerancia Total, 56-60 HRC Dureza, Se Vendió Como Par A juego
Artículo MI #11730081
No. Fabricante 06378186
Precio62.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.0003 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, Bloque de Configuración de 1-2-3 Bloques 0.0001 a 0.0007 Pulgadas Tolerancia Total, 56-60 HRC Dureza, Se Vendió Como Par A juego
Artículo MI #11730081
No. Fabricante 06378186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Cuadrado por pulgada
    0.0003 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Trabajo de diseño, puesta a tierra de precisión
  • Dureza
    56-60 HRC
  • Material
    Acero endurecido
  • Tolerancia general
    De 0.0001 a 0.0007 pulg.
  • Vendido como
    Par a juego
  • Tipo
    1-2-3 Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
06378186 06378186 SIN ORIFICIOS 1/PR 1-2-3 B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo