Motion
06392708
Rango 0 a 25mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal
Artículo MI #11730083
No. Fabricante 06392708
Precio40.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 25mm , Graduación 0.01mm , Micrómetro exterior mecánico - Detención de trinquete de dedal
Artículo MI #11730083
No. Fabricante 06392708

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm

Detalles

  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Medición máxima
    25.00 mm
  • Medición del material facial
    Con punta de metal duro
  • Medición mínima
    0.00 mm
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06392708 06392708 0-25 X 0,01MM FUERA DE M
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo