Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0100 mm
Detalles
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Medición máxima100.00 mm
- Medición del material facialCon punta de metal duro
- Medición mínima75.00 mm
- Husillo giratorioNo
- Tipo de dedalTope de trinquete
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.