Motion
06392864
Rango 0 a 100mm , Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 4 piezas - Graduación 0.01mm , 0.000160, Precisión 0.000200 , Detención de trinquete con dedal, Punta de metal duro, Cara de acero forjado (estructura)
Artículo MI #11730090
No. Fabricante 06392864
Precio241.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 100mm , Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 4 piezas - Graduación 0.01mm , 0.000160, Precisión 0.000200 , Detención de trinquete con dedal, Punta de metal duro, Cara de acero forjado (estructura)
Artículo MI #11730090
No. Fabricante 06392864

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio241.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm

Detalles

  • Precisión
    0.000160, 0.000200 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Medición máxima
    100.00 mm
  • Rango de medición
    De 0 a 100 mm
  • Medición del material facial
    Punta de metal duro, acero forjado (estructura)
  • Número de piezas
    4
  • Husillo giratorio
    No
  • Estándares incluidos
    25.00, 50.00, 75.00 mm
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06392864 06392864 0-100X.01MM FUERA DE MI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo