Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.0100 mm
Detalles
- Precisión0.000160, 0.000200, 0,000240 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintado
- IncluyeCaja de madera
- Medición máxima150.00 mm
- Rango de mediciónDe 0 a 150 mm
- Medición del material facialPunta de metal duro, acero forjado (estructura)
- Número de piezas6
- Husillo giratorioNo
- Estándares incluidos25.00, 50.00, 75.00, 100.00, 125.00 mm
- Tipo de dedalTope de trinquete