Motion
06400022
Rango de 1 a 2 in, graduación de 0.001 in, micrómetro mecánico exterior - Detención de trinquete de dedal
Artículo MI #11730094
No. Fabricante 06400022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 1 a 2 in, graduación de 0.001 in, micrómetro mecánico exterior - Detención de trinquete de dedal
Artículo MI #11730094
No. Fabricante 06400022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001000 pulg.

Detalles

  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Medición del material facial
    Con punta de metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06400022 06400022 1-2"X.001"PARADA DE TRINQUETE
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno