Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.000100 pulg.
Detalles
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Medición máxima3 pulg.
- Medición del material facialCon punta de metal duro
- Medición mínima2 pulg.
- Husillo giratorioNo
- Tipo de dedalTope de trinquete
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.