Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.000100 pulg.
Detalles
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Medición máxima10 pulg.
- Medición del material facialCon punta de metal duro
- Medición mínima9 pulg.
- Husillo giratorioNo
- Tipo de dedalTope de trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
06400501 06400501 9-10X.0001"PARADA DE TRINQUETE
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.