Motion
06400576
Rango de 0 a 6", Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 6 piezas - Graduación de 0.0001", Precisión de 0.000160, 0.000200, 0.000240 , Detención de trinquete con dedal, Punta de metal duro, Cara de acero forjado (estructura)
Artículo MI #11730109
No. Fabricante 06400576
Precio355.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 6", Juego de micrómetros mecánicos exteriores de 6 piezas - Graduación de 0.0001", Precisión de 0.000160, 0.000200, 0.000240 , Detención de trinquete con dedal, Punta de metal duro, Cara de acero forjado (estructura)
Artículo MI #11730109
No. Fabricante 06400576

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio355.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000160, 0.000200, 0,000240 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Incluye
    Caja de madera
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango de medición
    De 0 a 6 pulg.
  • Medición del material facial
    Punta de metal duro, acero forjado (estructura)
  • Número de piezas
    6
  • Husillo giratorio
    No
  • Estándares incluidos
    1, 2, 3, 4, 5 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
06400576 06400576 0-6X.0001"SET RTCHTSTP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo